• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

All-Flex Grip Handschuh Schwarz XXL

Artikel-Nr.: A315K8RXXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe Schwarz
Handschuhgröße 11

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A315K8RXXL
EAN / GTIN 5036108302291
Herstellernummer A315K8RXXL

Beschreibung

Beschreibung:

Der sehr leichte ″All-Flex″ Handschuh vereint Ergonomie und Komfort mit Qualität. Das elastische Bündchen verleiht sicheren Sitz, die Beschichtung aus Nitril bietet Abriebfestigkeit und vermindert Eindringen von Flüssigkeit bei guter Beweglichkeit und Griff.

Merkmal:

  • Vollbeschichtung für maximalen Feuchtigkeitschutz
  • Gauge 13 für eine perfekte Passform
  • Öl- und wasserdicht
  • Inneres elastisches Bündchen
  • Leicht und bequem
  • fusselarme Konstruktion für minimale Verunreinigung
  • CE zertifiziert
  • Das ergonomische Design reduziert die Ermüdung der Hand
  • ANSI Abriebfestigkeit Stufe 1

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)

Werkstoff:

Werkstoff: Polyester; Gummi;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb