• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Grip 13 Nitril 3 Fingerlose Handschuhe (PK12) Weiß/Grau XL

Artikel-Nr.: A311W7RXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe Weiß/Grau
Handschuhgröße 10

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A311W7RXL
EAN / GTIN 5036146018079
Herstellernummer A311W7RXL

Beschreibung

Beschreibung:

Unsere fingerlosen Handschuhe aus Nitril 3 sind die perfekte Lösung für Handwerker wie Elektriker, Klempner und Tischler, die bei ihrer Arbeit Fingerspitzengefühl und Tastsinn benötigen. Bei diesen Handschuhen wurden der Daumen und die ersten beiden Fingerspitzen entfernt, um die Tastsensibilität zu erhöhen und eine präzise Handhabung von Werkzeugen und Materialien zu ermöglichen. Diese Handschuhe aus strapazierfähigem Nitrilmaterial sind öl- und fettbeständig, durchstich- und abriebfest. Verkauf in 12er Packs

Merkmal:

  • Daumen, Mittel- und Zeigefingerspitzen offen für präzise Arbeiten
  • Ideal für Handwerker, Klempner oder Fliesenleger
  • Perfekt für komplizierte Aufgaben
  • Preisgünstig in einer Packung mit 12 Paaren
  • Nahtloses Futter Maschenstärke 13
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Neues Modell
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)

Werkstoff:

Werkstoff: Polyester; Gummi;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb