• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flexo Grip Nitril Handschuh Grau/Weiß L

Artikel-Nr.: A310GRWL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe Grau/Weiß
Handschuhgröße 9

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A310GRWL
EAN / GTIN 5036108174751
Herstellernummer A310GRWL

Beschreibung

Beschreibung:

Die Nitrilbeschichtung des Flexo Grip erhöht die Abriebfestigkeit, u.a. eignet er sich bestens für Montage- und KFZ-Wartungsarbeiten.

Merkmal:

  • getauchte Handinnenfläche um Feinfühligkeit und Atmungsaktivität zu erhöhen
  • Ideal für Auto-Reparatur, Bau -und anderen Branchen
  • Gauge 13 für eine perfekte Passform
  • Atmungsaktives nahtloses Futter
  • fusselarme Konstruktion für minimale Verunreinigung
  • Leicht
  • CE zertifiziert
  • ANSI Schnittschutz Klasse A1
  • ANSI Abriebfestigkeit Stufe 2
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Werkstoff:

Werkstoff: Polyester; Gummi;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb