• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nitrilhandschuh Mit Strickbund Marine XXL

Artikel-Nr.: A300NARXXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe Marine
Handschuhgröße 11

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A300NARXXL
EAN / GTIN 5036108302215
Herstellernummer A300NARXXL

Beschreibung

Beschreibung:

Der Nitrilhandschuh mit Strickbund ist vollständig beschichtet für zusätzliche Abriebfestigkeit. Die strapazierfähige Nitrilbeschichtung verhindert das Eindringen von Fett, Öl und Wasser. Geeignet für Müllabfuhr, Haustechnik und Wartung.

Merkmal:

  • Glatte schwere Nitrilbeschichtung
  • Strickstärke 12 für Feinfühligkeit
  • Vollbeschichtung für maximalen Feuchtigkeitschutz
  • Baumwoll Jersey Futter mit Strickbund
  • Einsetzbar für Arbeitsumgebungen bei denen Fette und Öle zum Einsatz kommen.
  • Maximale Abriebfestigkeit EN Stufe 4
  • CE zertifiziert
  • ANSI Abriebfestigkeit Stufe 3

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4111X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Werkstoff:

Werkstoff: Baumwolle; Polyester; Jerseyfutter;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb