• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Classic Driver Handschuh Braun L

Artikel-Nr.: A270TARL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe Braun
Handschuhgröße 9

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A270TARL
EAN / GTIN 5036108252848
Herstellernummer A270TARL

Beschreibung

Beschreibung:

Der Classic Driver Glove ist ein robuster, strapazierfähiger Handschuh aus hochwertigem Vollrindsleder. Ein strapazierfähiger, hochwertiger Arbeitshandschuh mit dem zusätzlichen Vorteil eines Keystone-Daumens für mehr Komfort.

Merkmal:

  • klassischer Lederhandschuh Driver
  • Trapez-Daumen
  • Hervorragende Abrieb- und Reißfestigkeit
  • Atmungsaktives Leder für die Nutzung in mildem und warmen Klima
  • Vergrößerter Durchtrittssicherheitsbereich
  • Haltbares Leder
  • CE zertifiziert
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3142X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (2)

Werkstoff:

Werkstoff: Vollnarbenleder; Gummi;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb