• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Oves Driver Handschuh Grau M

Artikel-Nr.: A260GRRM
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe Grau
Handschuhgröße 8

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A260GRRM
EAN / GTIN 5036108273904
Herstellernummer A260GRRM

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser Lederfahrerhandschuh ist aus Ziegenleder gefertigt, einem der weichsten und stärksten Leder auf dem Markt. Der Klassiker wird aus weichem und robustem Ziegenleder gefertigt und ist durch seine Atmungsaktivität ideal für den Einsatz in warmen Klimazonen.

Merkmal:

  • Atmungsaktives Leder für die Nutzung in mildem und warmen Klima
  • Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
  • klassischer Lederhandschuh Driver
  • Handfläche aus Leder verbessert die Haltbarkeit erheblich
  • Haltbares Leder
  • ANSI Abriebfestigkeit Stufe 3
  • CE zertifiziert

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2132X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (5)

Werkstoff:

Werkstoff: Vollnarbenleder; Gummi;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb