• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tergsus Handschuh Blau M

Artikel-Nr.: A250BLUM
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Handschuhgröße 8

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A250BLUM
EAN / GTIN 5036108201655
Herstellernummer A250BLUM

Beschreibung

Beschreibung:

Strapazierfähiger Handschuh aus Ziegennarbenleder mit Klettverschluss, Baumwollrücken und verstärkten Fingerspitzen. Geeignet für leichte Industrieanwendungen.

Merkmal:

  • Hergestellt aus widerstandsfähigem Ziegenleder von höchster Qualität.
  • Baumwollfutter für gute Atmungsaktivität
  • Klettband für sicheren Halt
  • Geeignet für leichte industrielle Anwendungen
  • Handfläche aus Leder verbessert die Haltbarkeit erheblich
  • Verstärkte Einsätze in den Verschleißbereichen für maximale Haltbarkeit
  • CE zertifiziert
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3142X)

Werkstoff:

Werkstoff: Ziegenleder.Baumwolle; Polyester; Gummi;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb