• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Double Palm Rigger Handschuh Grau XXXL

Artikel-Nr.: A230GRRXXXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe Grau
Handschuhgröße 12

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A230GRRXXXL
EAN / GTIN 5036108292226
Herstellernummer A230GRRXXXL

Beschreibung

Beschreibung:

Anspruchsvoller Palm Rigger Handschuh mit zusätzlich verstärktem Schutz im Handflächen- und Zeigefingerbereich. Geeignet für Arbeiten am Bau, der Landschaftsgestaltung sowie der Land- und Forstwirtschaft

Merkmal:

  • Für den Einsatz im Baugewerbe, Landschaftsbau, Land- und Forstwirtschaft
  • Überlegener Handschuh mit verstärkter Handfläche
  • Zusätzliche Verstärkung auf den Handflächen und im Bereich der Zeigefinger
  • Baumwollfutter für gute Atmungsaktivität
  • Knöchelschutz
  • Hervorragende Abrieb- und Reißfestigkeit
  • CE zertifiziert
  • ANSI Abriebfestigkeit Stufe 2

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 1
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4122X)
  • EN 407: 2020 (X2XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)

Werkstoff:

Werkstoff: Rindspaltleder; Baumwolle; Polyester; Gummi; Gummi;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb