• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Antistatischer PU-Fingerspitzen Handschuh Grau XXL

Artikel-Nr.: A198GRRXXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe Grau
Handschuhgröße 11

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A198GRRXXL
EAN / GTIN 5036108246366
Herstellernummer A198GRRXXL

Beschreibung

Beschreibung:

13g leichter Pylon-Karbonfaser Handschuh, der statische Elektrizität ableitet, mit einer langlebigen PU-Beschichtung der Handfläche für ausgezeichnetes Tastgefühl. Mit strapazierfähigem PU-beschichtete Fingerspitzen für hervorragende Fingerfertigkeit. Für den Einsatz in der Elektronikfertigung , Mess- und Präzisionsarbeit

Merkmal:

  • Geeignet für den Einsatz in ESD- Umgebungen
  • Antistatisch
  • Getauchte Fingerkuppen für präzises Handling und maximale Ventilation
  • Glatte PU-Beschichtung für erhöhte Abriebfestigkeit
  • Gauge 13 für eine perfekte Passform
  • Atmungsaktives nahtloses Futter
  • Perfekt für komplizierte Aufgaben
  • CE zertifiziert
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • ANSI Schnittschutz Klasse A1
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (114XX)
  • EN 16350:2014 Pass Level R < 1.0 x 108 Ω -
  • IEC 61340-5-1:2016
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Werkstoff:

Werkstoff: Polyester; Karbonfaser; Gummi;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb