Beschreibung:
Ihre Mehrwerte: • Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine • Rostfrei durch Zink-Nickel-Beschichtung • Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft • Ohne Chrom-Beschichtung Ihre Vorteile: • Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.
Merkmal:
Gesamtlänge: 40 mm
Gravierwerkzeug: Genaue Halbierung
Profil: Profil A Zylinderstirn
Schaftlänge: 34 mm
Werkzeugaufnahme: Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung: 4 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 6 mm
Werkzeugdurchmesser: 2 mm
Vorteil:
Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.
Verwendung:
Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Gusseisen: gut geeignet
Aluminium-, Magnesium- und Kupfer-Legierungen: gut geeignet
Kunststoff/Holz/Gummi: gut geeignet
Werkstoff:
Stahl
Aluminium
Edelstahl
Passend für:
Präzisionsbearbeitung: gut geeignet
Entgraten: -
Feinschleifen: -
Fräsen: gut geeignet
Gravieren: gut geeignet
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Lack entfernen: -
Polieren: -
Reinigen: -
Satinieren: -
Schruppschleifen: -
Hinweis:
Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine