• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zubehör TOOL RETRACTOR 9960 , 1 Stück

Artikel-Nr.: 9960.06
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
Artikelnummer 9960.06
EAN / GTIN 4002632804328
Herstellernummer 9960.06
L-Nummer L60170 930

Beschreibung

Beschreibung:

Damit Ihr Schneidwerkzeug immer bei Ihnen bleibt.
Der TOOL RETRACTOR schützt Ihr Schneidwerkzeug vor Verlust und vor dem Herunterfallen. Kernstück ist die hochbelastbare und bis zu 90 cm ausziehbare Kevlarschnur. Sobald Sie Ihr Messer loslassen, wird es über die flexible Schnur zu Ihnen zurückbefördert. Ihre Hände sind frei für andere Tätigkeiten – das Messer bleibt stets griffbereit. Der Karabiner ist für Ihre Gürtelschlaufe gedacht, das Stahlseil am anderen Ende für die Öse Ihres Schneidwerkzeugs.
  • Basismaterial:
    Kunststoff
  • Großer Karabiner
    Der TOOL RETRACTOR eignet sich besonders gut für Ihre Gürtelschlaufe. Mit einem Handgriff haben Sie hier den Karabiner eingehakt. Und wenn Sie ihn woanders anbringen möchten? Klappt auch das schnell und einfach.
  • Abnehmbares Endstück
    Um Ihr MARTOR-Messer zu befestigen, nehmen Sie das Endstück ab. Die Schlaufe aus Stahlseil können Sie jetzt deutlich leichter öffnen und wieder schließen. Hängt das Messer dran, klicken Sie das Endstück wieder ein. Fertig!
  • Für viele Messer
    Die Schlaufe aus Stahlseil ist so ausgestaltet, dass sie zu fast allen MARTOR-Messern mit Öse passt. Dabei sollte Ihr Werkzeug nicht mehr als 170 g wiegen – damit sich die Kevlarschnur auf Wunsch sofort wieder einziehen kann.
  • Schnur hochbelastbar
    Die Kevlarschnur ist beim Schneiden permanent in Bewegung. Deshalb hält sie auch eine Menge aus – genau genommen Kräfte von bis zu 355 N. Sie können die Kevlarschnur auf bis 90 cm Länge ausziehen. Genug, um flexibel zu arbeiten.

Merkmal:

  • Art Zubehör: Transport , Aufbewahrung
  • Basismaterial: Kunststoff
  • Als Werbeartikel möglich: nein

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb