{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Höhe | 1.000 mm | |
Bodentellerhöhe | 20 mm | |
Bodenteller-⌀ | 350 mm | |
Gurtlänge | 10.000 mm | |
Gurtbandbreite | 50 mm | |
Farbe Band | gelb / schwarz | |
Gewicht | 11 kg | |
Produktart | Absperrpfosten |
Artikelnummer | 994310 Y/B | |
EAN / GTIN | 4251021110766 | |
Herstellernummer | GLA85-J 17-9.0 (VP 2) |