{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) | 2.400 kg | |
Aufnahme von Paletten mit Tragfähigkeit | 800 kg | |
Höhenverstellung im Raster | 50 mm | |
Montageausführung | Steckregal | |
Höhe | 3.600 mm | |
Breite | 2.700 mm | |
Tiefe | 1.100 mm | |
Fachbreite | 2.700 mm | |
Traversenhöhe | 100 mm | |
untere Fachhöhe | 1.500 mm | |
Anzahl Längstraversen | 4 | |
Anzahl Lagerebene | 2 | |
maximale Feldlast | 4.800 kg | |
Einsatzbereich | Palettenregal | |
Produktart | Palettenregal |
Artikelnummer | 992410 3600 | |
Herstellernummer | 6689995 |