{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) | 400 kg | |
Plattenstärke | 19 mm | |
Holmhöhe | 65 mm | |
Höhenverstellung im Raster | 25 mm | |
Montageausführung | Steckregal | |
Material | verzinkt | |
Höhe | 3.000 mm | |
Breite | 2.506 mm | |
Tiefe | 837 mm | |
Regalhöhe | 3.000 mm | |
Regalbreite | 2.500 mm | |
Regaltiefe | 800 mm | |
Aufbaumaß Anbauregal Breite | 2.506 mm | |
Fachboden Breite | 2.500 mm | |
Fachboden Tiefe | 800 mm | |
Anzahl Lagerebenen | 5 | |
Fachlast | 400 kg | |
maximale Feldlast | 1.800 kg | |
Material Lagerebene | Spanplatte | |
Regal-Aufbau | Anbauregal | |
Kundenmontage | ja | |
Produktart | Weitspannregal |
Artikelnummer | 990775 3000/2500 | |
EAN / GTIN | 4004514215758 | |
Herstellernummer | 15787 |