{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) | 150 kg | |
Fachboden Stärke | 25 mm | |
Höhenverstellung im Raster | 25 mm | |
Montageausführung | Steckregal | |
Material | verzinkt | |
Regalhöhe | 2.000 mm | |
Regaltiefe | 400 mm | |
Aufbaumaß Anbauregal Breite | 1.306 mm | |
Fachboden Breite | 1.300 mm | |
Fachboden Tiefe | 400 mm | |
Anzahl Fachboden | 5 | |
Anzahl Profilrahmen | 1 | |
maximale Feldlast | 1.300 kg | |
Regal-Aufbau | Anbauregal | |
Produktart | Fachbodenregal |
Artikelnummer | 990502 2000/1300 | |
EAN / GTIN | 4004514217684 | |
Herstellernummer | 12745-130 |