• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steck-Grundregal, Tiefe 500 mm, Höhe: 1000mm

Artikel-Nr.: 990211 1000
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 120
  • Fachboden Stärke: 38
  • Höhenverstellung im Raster: 40
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 120 kg
Fachboden Stärke 38 mm
Höhenverstellung im Raster 40 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Regalhöhe 1.000 mm
Regaltiefe 500 mm
Aufbaumaß Grundregal Breite 1.000 mm
Fachboden Breite 946 mm
Fachboden Tiefe 500 mm
Fachboden Breite lichtes Maß 900 mm
Anzahl Fachboden 3
Anzahl Profilrahmen 2
maximale Feldlast 900 kg
Regal-Aufbau Grundregal
Fachboden Befestigungsart Traverse
Produktart Fachbodenregal

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 990211 1000
EAN / GTIN 4062406113933
Herstellernummer 990211 1000

Beschreibung

Ausführung:

Stabile Säulenrahmen aus Rechteck-Stützen (50×25×1,25mm) mit Einhängeschlitzen im 40-mm-Raster zur Aufnahme von Traversen / Fachböden. Säulenrahmen mit Kunststoff-Endkappen. Der Aufbau erfolgt durch werkzeuglose Steckmontage. Bedingt durch die hohe Seitenstabilität sind keine Diagonalstreben zur Stabilisierung notwendig. Fachböden aus verzinktem Blech.

Lackierung:

Säulenrahmen anthrazit RAL 7016 pulverbeschichtet. Traversenpaare immer anthrazitgrau RAL 7016.

Hinweis:

  • Die 500 mm tiefen Regale sind maßlich kompatibel mit den GridLine Schränken und können mit diesen beliebig kombiniert werden.
  • Einzelteile und Zubehör zu den Fachboden-Steckregalen finden Sie unter Nr. 990271990370.
  • Zur Gewährleistung der Standsicherheit der Regale ist bei einem Verhältnis Höhe zu Tiefe größer 4:1 eine Maßnahme zur Kippsicherung erforderlich.
  • Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb