• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Anpresszange fuer Endhuelsen

Artikel-Nr.: 985895
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 985895
EAN / GTIN 3148519858952
Herstellernummer 985895
L-Nummer L60130 582

Beschreibung

Beschreibung:

  • Edelstahl-Druckstücke mit 5 Profilen: 0,5 - 0,75 mm², 1 - 1,5 mm², 2,5 mm², 4 mm², 6 mm²
  • Jederzeit zugängliche Entriegelung
  • Umgekehrtes Anpressen: Positionieren der Hülse auf der unbeweglichen Backe für höhere Wirksamkeit bzw. Genauigkeit
  • Anpressbereich 0,5 - 6 mm²
  • Die Form unterstützt das Abstützen der Hand
  • Angenehmes Greifgefühl
  • Länge: 230 mm

Merkmal:

  • B [mm]: 230 L [mm]: 230 Gewicht in Gramm: 490

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb