• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Systemgeländer T-Nut-Schraube M8 x 55 kpl. 1 Satz = 10 Stück

Artikel-Nr.: 984063
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zubehör für Leitern

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 984063
EAN / GTIN 4031405951754
Herstellernummer 984063

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universell einsetzbar
  • Einfache Montage
  • Stabile Konstruktion
  • Formschönes Design
  • Unsere Verbindungselemente und Rohre mit Außendurchmesser 40 mm für Systemgeländer lassen sich in sämtlichen Konstruktionsvarianten aufbauen. Im Standard sind die Verbindungselemente aus Stahl verzinkt, welche für den Innenbereich geeignet sind
  • Gegen Mehrpreis ist auch eine Ausführung in Edelstahl erhältlich, welche für den Außenbereich empfohlen wird. Eine Oberflächenbehandlung wie z. B. Pulverbeschichtung kann in allen gängigen RALFarben auf Anfrage durchgeführt werden.
  • Alle Verbindungen auf Anfrage auch in Edelstahl erhältlich

Merkmal:

  • Länge: 55 mm
  • Material: Aluminium Druckguss
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb