Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Auffangwanne für 1000-l-IBC ohne Stellfläche, Anzahl IBC×IBC Inhalt (Liter): 2X1000

Artikel-Nr.: 981440 2X1000

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl IBC×IBC Inhalt (Liter) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Lagerung: Lagerung Wassergefährdungsklasse 1-3; Lagerung umweltschädlicher Stoffe; Lagerung ätzender Stoffe erlaubt; Lagerung entzündbarer Stoffe verboten

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Lagerung Lagerung Wassergefährdungsklasse 1-3; Lagerung umweltschädlicher Stoffe; Lagerung ätzender Stoffe erlaubt; Lagerung entzündbarer Stoffe verboten
Auffangvolumen 1.000 l
IBC Inhalt 1.000 l
Höhe 720 mm
Breite 2.280 mm
Tiefe 1.430 mm
Tragfähigkeit pro Stellplatz 2.000 kg
Gewicht 141 kg
Produktart Auffangwanne

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 981440 2X1000
Herstellernummer 15479

Beschreibung

Ausführung:

Aus Polyethylen (PE) − leicht, witterungsbeständig, robust.

Verwendung:

Zur sicheren Lagerung von Containern IBC (Intermediate Bulk-Container) und KTC (Kubische Tank-Container). Zur Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 − 4. Besonders beständig gegen Säuren, Laugen und Öle. Je nach Eigengewicht des IBC/KTC geeignet für Flüssigkeiten mit einem maximalen spezifischen Gewicht von 1800 kg/m3.
Lagerung brennbarer Medien nicht erlaubt (gilt in Deutschland).

Norm:

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung des DIBt, Berlin und Übereinstimmungserklärung (ÜHP).

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb