• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

pronamic alpine Schutzhelm blau

Artikel-Nr.: 9735530
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
Artikelnummer 9735530
EAN / GTIN 4066853016496
Herstellernummer 9735530

Beschreibung

Beschreibung:

- Multifunktionshelm welcher die Anforderungen der EN 12492 und EN 397 erfüllt , - Darüberhinaus erfüllt er die optinalen Anforderunegn der EN 397 in den Punkten:, - Erhöhte Seitensteifigkeit (LD) , - Der niedrigen Temperaturen (-30°C) , - Sowie Molten Metal (MM) , - Seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Kapselgehörschutz, - Vier Halteklammern zur Aufnahme von Stirnlampen oder Vollsichtbrillen, - Weitere Elemente zur Aufnahme unseres umfangreichen Zubehör, - Ventilationsöffnungen für maximale Belüftung, - Vielseitig einstellbare Innenausstattung samt stufenlosen Drehradsystem, - EPS-Innenschale gewährleistet optimale Passform und Komfort, - Gabelkinnriemen EN 12492 (Art. Nr. 9790351) im Serienlieferumfang enthalten, EN 397 Version (Art. Nr. 9790021) als Zubehör separat erhältlich, - Austauschbares Hygieneset 9790350, - Größenbereich von 51 bis 63cm, - Bestellmengeneinheit: 1 Stück, - Umverpackung: Karton a 8 Stück, - Artikel.Nr.: 9735530, - Helmfarbe: blau

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb