Beschreibung:
Multifunktionshelm welcher die Anforderungen der EN 12492 und EN 397 erfüllt , - Darüberhinaus erfüllt er die optinalen Anforderunegn der EN 397 in den Punkten:, - Erhöhte Seitensteifigkeit (LD) , - Der niedrigen Temperaturen (-30°C) , - Sowie Molten Metal (MM) , - Seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Kapselgehörschutz, - Vier Halteklammern zur Aufnahme von Stirnlampen oder Vollsichtbrillen, - Weitere Elemente zur Aufnahme unseres umfangreichen Zubehör, - Ventilationsöffnungen für maximale Belüftung, - Vielseitig einstellbare Innenausstattung samt stufenlosen Drehradsystem, - EPS-Innenschale gewährleistet optimale Passform und Komfort, - Gabelkinnriemen EN 12492 (Art. Nr. 9790351) im Serienlieferumfang enthalten, EN 397 Version (Art. Nr. 9790021) als Zubehör separat erhältlich, - Austauschbares Hygieneset 9790350, - Größenbereich von 51 bis 63cm, - Bestellmengeneinheit: 1 Stück, - Umverpackung: Karton a 8 Stück, - Artikel.Nr.: 9735430, - Helmfarbe: grün