• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schutzhelm uvex pronamic 9731330 rot mit Lüftungen

Artikel-Nr.: 9731330
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
Artikelnummer 9731330
EAN / GTIN 4031101960111
Herstellernummer 9731330

Beschreibung

Beschreibung:

Der moderne, sportliche Helm schützt den Träger nicht nur in seinem täglichen Gebrauch, sondern verfügt über eine einzigartige innovative Helmstruktur. Durch die Inspiration aus der Bionik (Seerosenblatt) wurde ein komplett neues Helminnendesign entworfen. Dieses ermöglicht ein Maximum an Performance sowie Ergonomie bei geringstem Materialeinsatz. Neben der Innovation durch die neue Helmstruktur und die ergonomisch entwickelten Features bietet der uvex pronamic auch ein Maximum an Sicherheit. Zusätzlich zu den normgeforderten Standards (Stoßdämpfung, Penetration, Brennverhalten) erfüllt er ebenfalls die optionalen Anforderungen „-30°C“ und „MM“.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb