• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vertikalschrank mit bodengeführten Auszügen 2

Artikel-Nr.: 971600 2
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Auszüge Stückpreis inkl. MwSt.
  • Vertikalauszug Tragfähigkeit: 600
  • Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen: 2.400
  • Schubladenauszug: Auszugsperre
  • Höhenverstellung im Raster: 37
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Vertikalauszug Tragfähigkeit 600 kg
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen 2.400 kg
Schubladenauszug Auszugsperre
Höhenverstellung im Raster 37 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Sicherheitszertifikat GS TÜV Süd
Höhe 1.000 mm
Breite 717 mm
Tiefe 725 mm
Breite in E 36E
Tiefe in E 36E
Vertikalauszug Schubladen Breite 315 mm
Vertikalauszug Nutzhöhe 750 mm
Vertikalauszug Nutzbreite 308 mm
Vertikalauszug Nutztiefe 628 mm
Anzahl Auszüge 2
Vertikalauszug Ausführung bodengeführt
Gewicht 188 kg
Produktart CNC-Schwerlast-Vertikalschrank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 971600 2
EAN / GTIN 4045197495280
Herstellernummer 971600 2

Beschreibung

Ausführung:

Die Auszüge sind bodengeführt und mit einer Zentralschließung ausgestattet.
Die feuerverzinkten Rahmen in den Auszügen sind stirnseitig im 37-mm-Raster gelocht, zur Aufnahme von Werkzeugträgern, Trägerschienen, Fachbodenwannen und Lochblechen.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Auszüge mausgrau RAL 7005 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Bei Auszügen der Breite 315 mm passen 2 Träger nebeneinander.
Vertikalschränke können nur bei absolut geraden Böden aufgestellt werden!
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb