• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CNC-Ablageboden SK50

Artikel-Nr.: 970665 SK50
(128,33 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

für Werkzeugschäfte Stückpreis inkl. MwSt.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,5 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 80 mm
Breite 1.500 mm
Tiefe 155 mm
Anzahl Werkzeugaufnahmen 11
Achsabstand A 115 mm
für Werkzeugschäfte SK 50
Tragfähigkeit bei Einhängen in Trägersäulen 25 kg
Tragfähigkeit in CNC-Regal und Materialwagen 50 kg
Einsatzbereich CNC-Regal
Produktart Ablageboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 970665 SK50
EAN / GTIN 4045197489197
Herstellernummer 970665 SK50

Beschreibung

Ausführung:

Stahlblechboden mit GARANT Werkzeugaufnahmen aus Kunststoff. Vorderseite mit Vierkant-Unterzug zur Stabilisierung. Verstellbereich in der Tiefe 130 mm. Arretierung waagrecht 90° und schräg 120° möglich.

Passend für:

Montage durch Einhängen in Trägersäulen (Gruppe 92), CNC-Regal Nr. 970680, und Materialwagen Nr. 918590 Gr. 1000 (Gruppe 91).

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Tragfähigkeit in Trägersäulen 25 kg;
Tragfähigkeit in CNC-Regal und Materialwagen 50 kg.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb