• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Crimpzange für Aderendhülsen isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft; mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung 180 mm

Artikel-Nr.: 97 78 180 T
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
Produktart Crimpzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 97 78 180 T
EAN / GTIN 4003773081531
Herstellernummer 97 78 180 T
L-Nummer L70010 1834

Beschreibung

Beschreibung:

  • leichte und schlanke Bauweise
  • auch als VDE-Version
  • leichtes Crimpen durch optimierte Übersetzung
  • zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4 im Bereich von 0,25 bis 16 mm²
  • Verpressung in gekennzeichneten Halbrundprofilen für die sichere Verbindung von Hülse und Leiter
  • neun besonders tiefe Profile mit konischen Seitenflächen
  • Zange mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung

Merkmal:

  • Anwendung: Aderendhülsen
  • Kapazität Quadratmillimeter: 0,25 - 16,0mm²
  • Anzahl der Nester: 9
  • AWG: 24 - 6
  • isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen; mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
  • Tethered Tools
  • poliert

Norm:

IEC 60900

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb