• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel-Garnitur

Artikel-Nr.: 96831100
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
Artikelnummer 96831100
EAN / GTIN 4018754347179
Herstellernummer 96831100

Beschreibung

Beschreibung:

  • sicher integriert in das Werkzeugeinlagen-Baukastensystem Tool Control System (TCS)
Inhalt 69-teiig:
  • 2 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant 1/4″ Nr. 40: 4; 4,5 mm
  • 11 Steckschlüsseleinsätze mit Doppelsechskant 1/4″ Nr. 40D: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • 6 Steckschlüsseleinsätze 3/8″ Nr. 45: 15; 17; 19; 21; 22; 24 mm
  • 4 Steckschlüsseleinsätze 3/8″ Nr. 46: 15; 17; 19; 21 mm
  • 2 QuickRelease-Verlängerungen 1/4″ Nr. 408QR: L. 55; 150 mm
  • 1 QuickRelease-Kardangelenk 1/4″Nr. 407/1QR: L. 45 mm
  • 1 Vergrößerungsstück Nr. 409M: 1/4 auf 3/8″
  • 1 QuickRelease-Feinzahnknarre 1/4″ Nr. 415QR N: L. 117 mm
  • 1 Bit-Feinzahnknarre 1/4″ Nr. 415SGB N: L. 117 mm
  • 1 Bit-Halter 1/4″ Nr. 412: L. 25 mm
  • 2 QuickRelease-Verlängerungen 3/8″ Nr. 426QR: L. 75; 240 mm
  • 1 QuickRelease-Kardangelenk 3/8″ Nr. 428/1QR: L. 60 mm1 Reduzierstück 3/8″ zu 1/4″ Nr. 431: L. 28 mm

1 Vergrößerungsstück Nr. 432M: 3/8 auf 1/2″
1 QuickRelease-Feinzahnknarre 3/8″ Nr. 435QR N: L. 193 mm
1 Bit-Halter 5/16″ Nr. 443: L. 32 mm
1 Bit-Ratschenschraubendreher 1/4″ Nr. 4008-1: L. 250 mm
1 Bit-Box Nr. 1208: 1 Schnellwechselhalter 1/4″ , L. 25 mm: SL4,5;6,5;8 mm , PH1;2;3 (2x) , T6;15;20 , T-SET 4;6;8;10 (2x) , INHEX 5/64;9/64;1/8;3/16;5/32;7/64;3/32;7/32″ , Adapter 1/4″ 4KT/6KT , 30-teilig
1 Steckgriff 1/4″ Nr. 400: L. 150 mm

Merkmal:

  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/4, 3/8, 1/2 ″
  • Anzahl Werkzeuge: 69 St.
  • Gewicht (g): 2550 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb