Techniker-Schraubstock mit Anschraubplatte, Backenbreite: 50mm

Artikel-Nr.: 967600 50
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite 50 mm
Spannweite 75 mm
Spanntiefe 35 mm
Drehbereich Kugelgelenk 360 Grad
Schwenkbereich Kugelgelenk 90 Grad
wechselbare Backen ja
mit Anschraubplatte ja
Produktart Parallel-Schraubstock

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 967600 50
EAN / GTIN 2050001741578
Herstellernummer ALU050P

Beschreibung

Ausführung:

Mittels Kugelgelenk ist das Oberteil in die jeweils günstigste Arbeitsstellung dreh- bzw. schwenkbar und durch Spannhebel festzuklemmen. Der Schraubstock ist zusätzlich in Stufen zu je bis 360° drehbar; dadurch Verwendung als Tiefspanner möglich. Schraubstock und Klemmbügel bzw. Anschraubplatte aus Leichtmetall-Legierung, hammerschlaglackiert. Verdeckte Stahl-Gewindespindel, Backen nach vorne öffnend.
Mit auswechselbaren Kunststoffbacken.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb