• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeug-Set KABELEX 14tlg

Artikel-Nr.: 96747208
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
Produktart Kabeleinzugwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96747208
EAN / GTIN 4018754260515
Herstellernummer 96747208
L-Nummer L60010 5785

Beschreibung

Beschreibung:

  • für MAN/Volvo, Mercedes-Benz Lkw
Inhalt 14-teilig:
  • Nr. 1501, 1502, 1503, 1506: Ausdrückwerkzeuge für Kontaktmaße D. 1,5; 3,5; 4,0 (ABS) und 4,0 mm
  • Nr. 1511, 1512, 1513, 1516: Demontagehülsen für Kontaktmaße D. 1,5; 3,5; 4,0 (ABS) und 4,0 mm
  • Nr. 1523: Montagehülse (ABS)
  • Nr. 1553, 1591: Entriegelungswerkzeuge für Kontaktmaße Flachkontakte Flachkontakt 2,8 und 5,8 mm
  • Nr. 1576: Entriegelungswerkzeug für Flachstecker ohne Kasten Flachkontakte Flachkontakt 2,8 mm
  • Nr. 1577: Entriegelungswerkzeug VKR-Kastenkontakt Flachkontakte Flachkontakt
  • Nr. 1577-1: Entriegelungswerkzeug für MKR/MKS-Kontakte Flachkontakte Flachkontakt 1,5 mm
  • Merkmal:

    • Anzahl Werkzeuge: 14
    • Gewicht: 1300 g

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb