• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE-Drehmomentschlüssel MANOSKOP® Modell 730R VDE Mess-B. 4-25N·m Abtrieb 3/8 Länge 337mm

Artikel-Nr.: 96550125
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
maximales Drehmoment 25 Nm
Serie MANOSKOP®
Gesamtlänge L 337 mm
Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96550125
EAN / GTIN 4018754271894
Herstellernummer 96550125
L-Nummer L60360 1

Beschreibung

Beschreibung:

VDE-DREHMOMENTSCHLUESSEL
  • auslösend mit einem Doppel-Stopp-Signal
  • mit 3/8″ Einsteckknarre
  • Austausch der Einsteckknarre 725QR VDE ohne erneute Prüfung der Isolation
  • QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
  • schnelle, präzise Einstellung durch QuickSelect-Schnellverstellung
  • doppelte Isolierung, um VDE-konform unter Spannung bis 1000V arbeiten zu können (nach IEC 60900)
  • mit isolierender Drehmomentschlüsselhülle aus glasfaserverstärktem Polyamid-Kunststoff
  • die Hülle ist beständig gegenüber sämtlichen Flüssigkeiten wie z. B. Laugen, Kraftstoffen oder Ölen
  • sehr gut ablesbare Doppelskala mit farblicher Unterscheidung von N·m/ft·lb
  • kein Rücksetzen auf „0“ erforderlich, da Messelement nur beim Anzug belastet wird
  • verschleißarmer Auslösemechanismus
  • Nachjustieren ohne Demontage und ohne erneute Prüfung der Isolation
  • Kalibrierzertifikat gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Anzeigeabweichung ± 3 %

Merkmal:

  • Skaleneinteilung N·m: 2 N·m
  • Skaleneinteilung in·lb: 10 in·lb
  • Messbereich N·m: 4-25 N·m
  • Messbereich ft·lb: - ft·lb
  • Messbereich in·lb: 40-220 in·lb
  • Abtriebsvierkant außen (Zoll): 3/8
  • b1: 35 mm
  • b2: 45 mm
  • DIN: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Feinskalenteilung: 0,2 N·m
  • Gr.: 2,5
  • Größe Wkz.-Aufnahme [Innenvierkant]: 9 x 12 mm
  • Höhe mm (h1): 30 mm
  • Höhe mm (h2): 56 mm
  • Länge mm (L): 337 mm
  • LF: 253,5 mm
  • SF: 28 mm
  • Gewicht (g): 1030 g

Aus der gleichen Serie "MANOSKOP®" Alle ansehen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb