• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschlüssel MANOSKOP® Modell 730R Quick Mess-B. 8-40N·m Abtrieb 3/8 Länge 285mm

Artikel-Nr.: 96504004
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
Artikelnummer 96504004
EAN / GTIN 4018754311361
Herstellernummer 96504004

Beschreibung

Beschreibung:

  • auslösend
  • kein Rücksetzen auf ″0″ erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird
  • Aufnahme für austauschbare Steckwerkzeuge
  • QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
  • Blitzeinstellung durch leicht zu betätigenden Klemmhebel im Griff
  • ergonomisch geformtes, abrutschsicheres Verstellelement mit Daumenmulde
  • optimierter Ballengriff für ermüdungsfreies Arbeiten
  • Doppel-Stopp-Signal
  • Doppelskala N·m/ft·lb bzw. N·m/in·lb
  • auf Anfrage auch nur als N·m Version ohne Doppelskala erhältlich
  • Linksanzug durch Umdrehen der Steckwerkzeuge
  • Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z. B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus, der dadurch vor Beschädigung geschützt wird
  • Kalibrierung mit der perfectControl® Kalibriereinrichtung Nr. 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706. Ggf. Nachjustieren ohne Demontage
  • Zertifikat gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Anzeigeabweichung ± 4 %

Merkmal:

  • Skaleneinteilung N·m: 1 N·m
  • Messbereich N·m: 8-40 N·m
  • Abtriebsvierkant außen (Zoll): 3/8
  • Breite mm (b): 55 mm
  • DIN: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Höhe mm (h): 55 mm
  • Länge mm (L): 285 mm
  • Gewicht (g): 642 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb