Sicherheits-Holzlaufrost mit 2fachem Anlaufprofil / Breitseiten, Breite 80 cm, Laufrost Länge: 150cm

Artikel-Nr.: 964851 150
(287,50 € / 1 Quadratmeter)
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Laufrost Länge (cm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Laufrost Länge 150 cm
Laufrost Breite 80 cm
Laufrost Höhe 35 mm
Material Buchenholzleisten
Anlaufprofil 2-seitig
Abschrägung ohne
Beständigkeit gegen die meisten Öle und Säuren
Gewicht 12,6 kg
Produktart Holzlaufrost

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 964851 150
EAN / GTIN 4047482094796
Herstellernummer 52101 BISON

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheits-Holzlaufroste aus stabilen, gerieften Buchenholzleisten. Material: Kammergetrocknete Buchenholzleisten sind mit mindestens 3 Stahlseilen sicher verbunden. Der Verschluss an den Enden besteht aus Messing Gewindebolzen mit Innen-Sechskant-Schrauben. Elastische Gummifüße verhindern ein Wegrutschen des Holzrostes und sichern hohen Gehkomfort. Beständigkeit gegen die meisten Öle und Chemikalien. Höhe: ca. 35 mm. Gewicht: ca. 13 kg/m2. Mögliche Rostbreiten: 80, 100, 120, 150 cm. Mögliche Rostlängen: Alle gewünschten Längen lieferbar (Handhabungsgrenzen beachten). Reinigung: Holzrost aufrollen.
Anlaufprofil:
Zusätzliche Abschrägung an den Laufrost-Breitseiten.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb