• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ringmaulschlüssel-Satz OPEN BOX 13/11 8 - 22 11tlg

Artikel-Nr.: 96400802
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96400802
EAN / GTIN 4018754080588
Herstellernummer 96400802
L-Nummer L60010 1601

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schraubenschlüssel mit metrischen, gleichen Schlüsselweiten in Rolltasche
  • DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form A
  • Maulseite gerade, Ringseite 15° abgewinkelt
  • stabile, schlanke und leichte intelligente Konstruktion
  • hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
  • griffige, hautsympatische Oberfläche durch STAHLWILLE Rundfinish
  • extrem belastbar, außergewöhnlich langlebig
  • im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • robuste Rolltasche mit Klettverschluss aus Polyester
  • Netzeinsätze ermöglichen die Sicht auf das eingesteckte Werkzeug
  • sicherer Schutz des Werkzeugs bei minimalem Platzbedarf
  • aufgesticktes STAHLWILLE Logo
8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22 mm

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 11
  • Bereich: 8 - 22
  • Legierung: Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • Inhalt: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22 mm
  • DIN: DIN 3113 Form A
  • Maulstellung: 15 °
  • Nr.: 13/11
  • Gewicht: 915 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb