{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Inhaltsvolumen | 81 l | |
Höhe | 340 mm | |
Breite | 800 mm | |
Tiefe | 400 mm | |
Höhe innen | 310 mm | |
Breite innen | 750 mm | |
Tiefe innen | 350 mm | |
fahrbar | nein | |
integrierte Rollen | nein | |
Umbau auf fahrbar möglich | ja | |
Gewicht | 6,1 kg | |
Produktart | Aluminiumkiste |
Artikelnummer | 963420 81 | |
EAN / GTIN | 2050001943415 | |
Herstellernummer | 40704 |