• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Eurobox aus Alu, Inhaltsvolumen: 155l

Artikel-Nr.: 963420 155
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Inhaltsvolumen (l) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhaltsvolumen 155 l
Höhe 410 mm
Breite 800 mm
Tiefe 600 mm
Höhe innen 380 mm
Breite innen 750 mm
Tiefe innen 550 mm
fahrbar nein
integrierte Rollen nein
Umbau auf fahrbar möglich ja
Gewicht 7,5 kg
Produktart Aluminiumkiste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 963420 155
EAN / GTIN 4003866407057
Herstellernummer 40705

Beschreibung

Ausführung:

Stapelbare Leichtmetallbox gefertigt aus hochfester, korrosionsbeständiger Alu-Legierung für den professionellen Einsatz zum Verpacken, Lagern und Transportieren. Deckel mit Edelstahlscharnieren, zwei Haltegurten und blauen Kunststoff-Stapelecken. Staub- und Spritzwasserschutz durch umlaufende Deckeldichtung. Versteifungssicken, Federfallgriffe und Klappverschlüsse mit Schlossvorbereitung. Sicherung durch Plombe, Vorhängeschloss oder Schlosseinbau möglich (nicht im Lieferumfang enthalten).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb