• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Hi-Lok-Steckschlüsselsatz 40A/40AD/16/2 18tlg

Artikel-Nr.: 96016304
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96016304
EAN / GTIN 4018754320370
Herstellernummer 96016304
L-Nummer L60010 7571

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Hi-Lok-Bolts
  • im robusten, stapelbaren ABS-Kunststoffkasten mit TCS*-Einlage
Inhalt, 18-teilig:
  • 1 Hi-Lok-Feinzahnknarre Nr. 415SGH N 6,3 mm (1/4″) Arbeitswinkel 4,5 ° L.117 mm
  • 1 Hi-Lok-Verlängerung Nr. 414H-2 6,3 mm (1/4″) L.54 mm D.13 mm
  • 5 Steckschlüsseleinsätze mit Doppelsechskant Nr. 40 AD: 7/16; 3/8; 11/32; 5/16; 1/4″
  • 5 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant Nr. 40 A: 7/16; 3/8; 11/32; 5/16; 1/4″
  • 3 Winkelschraubendreher Nr. 10759 A/1: 3/32; 5/64; 1/16″
  • 3 Winkelschraubendreher Nr. 10759 A/2: 3/32; 5/64; 1/16″
  • *Tool Control System - Chemikalienresistente Sicherheitsschaumeinlage mit hochpräzisen, dreidimensionalen Ausschnitten unterstützt die optische Vollständigkeitskontrolle

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 18
  • Abtriebsvierkant außen (Zoll): 1/4″
  • Höhe mm (h): 60 mm
  • Länge mm (L): 230 mm
  • Gewicht: 685 g
  • Breite mm (b): 130 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb