• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kabelschere mit Öffnungsfeder isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft verchromt 165 mm

Artikel-Nr.: 95 26 165
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
Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 95 26 165
EAN / GTIN 4003773069980
Herstellernummer 95 26 165
L-Nummer L70010 1027

Beschreibung

Description:

  • pour couper les câbles en cuivre et en aluminium, unifilaires et multifilaires
  • coupe nette du câble et sans écrasement
  • Ne convient pas aux fils d'acier, aux conducteurs en cuivre écrouis ni aux câbles métalliques
  • tranchants trempés, meulés avec précision
  • coupe facile avec prise d'une seule main
  • avec ergot protecteur
  • charnière vissée réglable, sécurité automatique

Caractéristique(s):

  • Valeur de coupe du câble en Cu, multifilaire : 50mm²
  • Valeur de coupe du câble Cu, multifilaire : Ø 15mm
  • AWG : 1 / 0
  • Testé VDE : oui
  • chromé
  • isolés avec gaines multi-composants, testés VDE

Norme:

IEC 60900

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb