• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vollauszug-Schublade 75 kg 50 mm

Artikel-Nr.: 943021 50
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 75
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G 36×36 E
Breite in E 36E
Tiefe in E 36E
Fronthöhe 50 mm
Nutzhöhe 32 mm
Nutzbreite 612 mm
Nutztiefe 612 mm
Mantelhöhe 31 mm
mit Schubladen Einzelentriegelung nein
Produktart Schublade

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 943021 50
EAN / GTIN 4045197380333
Herstellernummer 943021 50

Beschreibung

Ausführung:

Boden im 17-mm-Raster gelocht, Innenseite umlaufend mit Schlitzwänden (Teilung 17 mm). Schubladenfront mit Alu-Griffleiste.
Vollauszug-Schublade, 100 % ausziehbar; Tragfähigkeit 75kg.

Passend für:

Werkzeugschrankgehäuse Nr.943001, Montagewagen Nr.943225 Gr.710/0, 943227 Gr. 960/0 und Maschinenbeistellschränke Nr.943228, 943229 und 943232, jeweils Gr.1020.

Lieferumfang:

Schublade komplett mit je 1 Paar Schubladenführungsschienen (inklusive Profil zur Montage im Schrankgehäuse).

Lackierung:

Signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Schubladen können zur Lagerung von Spannwerkzeugen z. B. SK, HSK, VDI usw. mit Schubladeneinsätzen aus Gruppe 97 bestückt werden.

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb