{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Konstruktionsausführung | Stahlrohrkonstruktion | |
Höhenausgleich | 25 mm | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Sicherheitszertifikat | GS TÜV Süd | |
Serie | KOMPAKT-L-Werkbank; KOMPAKT-H-Werkbank | |
Höhe | 200 mm | |
Breite | 1.800 mm | |
Tiefe | 630 mm | |
Typ Ausführung | 2 | |
Produktart | Fußgestell |
Artikelnummer | 934700 1800/2 | |
Herstellernummer | 934700 1800/2 |