Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Arbeitsplatte aus riegelverleimtem Buchenholz 2500 mm

Artikel-Nr.: 933550 2500

Variante und Stückzahl wählen

Plattenlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 2.500 mm
Tiefe 700 mm
Stärke 50 mm
Plattenlänge 2.500 mm
Material Arbeitsplatte Buche-Vollholz riegelverleimt
Arbeitsplatte Oberfläche farblos lackiert
Umleimer Ausführung kein Umleimer
Produktart Werkbankplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 933550 2500
Herstellernummer 933550 2500

Beschreibung

Ausführung:

Zur Befestigung von Schubladengehäusen und Fußteilen (KOMBI-Programm) sind Bohrungen an der Plattenunterseite vorgesehen.
Arbeitsplatte für schwere Arbeiten z. B. im Maschinen- oder Stahlbau. Aus Buchen-Vollholzriegel (mit Verzahnungsprofil an der Längsseite) wasserfest verleimt. Die Kanten sind gebrochen, die Oberfläche ist geschliffen und mit UV-Lack farblos lackiert. Buchenholzplatten sind spritzwasserfest, schmutzresistent und weitgehend unempfindlich gegen Öl, Fett, Lösungsmittel und Chemikalien. (Diese beeinträchtigen jedoch das Aussehen der Oberfläche). Optional: Mit versenktem Metallkantenschutz (50×50×4 mm), pulverbeschichtet.

Hinweis:

Sondermaße auf Anfrage. Bis maximal 3000 mm Länge und 1000 mm Tiefe in einem Stück lieferbar.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb