• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gehäuse 24G mit Schubladen, 20×20G, Höhe / Anzahl Schubladen: 300/2

Artikel-Nr.: 927600 300/2
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe / Anzahl Schubladen Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 75
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Höhenverstellung im Raster: 25
  • Schubladen Nutzfläche in G: 20×20
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Höhenverstellung im Raster 25 mm
Schubladen Nutzfläche in G 20×20
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 300 mm
Breite 600 mm
Tiefe 650 mm
Nutzhöhe 225 mm
Nutzbreite 550 mm
Schubladen Fronthöhe 75 mm; 150 mm
Schubladen Nutzbreite 500 mm
Schubladen Nutztiefe 500 mm
Schubladen Nutzbreite in G 20
Schubladen Nutztiefe in G 20
Nutzhöhe für Schubladen 225 mm
Anzahl Schubladen 2
Anzahl Auszugboden 0
Anzahl Tür 0
Gewicht 30 kg
Produktart Werkbankgehäuse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 927600 300/2
EAN / GTIN 4062406215828
Herstellernummer 927600 300/2

Beschreibung

Ausführung:

Schubladengehäuse in stabiler Stahlkonstruktion. 100% Vollauszug-Schubladen mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. Aluminium-Griffleisten mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungsstreifen. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 75, 150

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb