{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | KIOWA | |
Schutzklasse | O1 | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
EU-Schuhgröße | 42 | |
Farbe | schwarz | |
Produktart | Halbschuh |
Artikelnummer | 92260-42 | |
EAN / GTIN | 4030839318041 | |
Herstellernummer | 92260-42 | |
L-Nummer | L00790 2990 |