• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Berufshalbschuh APACHE white Low O1, Größe 37

Artikel-Nr.: 92240-37
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: O1
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse O1
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
EU-Schuhgröße 37
Farbe weiß
Produktart Halbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 92240-37
EAN / GTIN 4030839320198
Herstellernummer 92240-37
L-Nummer L00790 4499

Beschreibung

Description:

  • Microfibre/Matériau mesh
  • Doublure textile à régulation thermique
  • Languette rembourrée
  • Semelle intérieure entière ESD PRO grey
  • Première semelle antistatique en non-tissé doux
  • Semelle MONO-EVA XL EXTRALIGHT® avec inserts en caoutchouc
  • EN ISO 20347 O1 FO/SRA, type A
  • Modèle sans métal et sans cuir
  • Sans embout de protection

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb