• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universalkreuzpinzette Geriffelt 160 mm

Artikel-Nr.: 92 94 91
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
Produktart Pinzette

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 92 94 91
EAN / GTIN 4003773055006
Herstellernummer 92 94 91
L-Nummer L70010 953

Beschreibung

Beschreibung:

  • Halten selbsttätig: Durch ihre Federkraft eignen sich diese Festhaltepinzetten unter anderem als Helfer beim Einlöten kleiner und kleinster Bauteile
  • Für Anwendungen, die eine hochpräzise Selbstschließfunktion erfordern, etwa in der Mikroskopie oder bei feinsten Montage- oder Lötarbeiten
  • Für etwa Lötarbeiten an Transistoren, Golddrahtdioden etc.
  • Durch perfekte Spitzensymmetrie und Balance für verschiedenste Anwendungen in der Elektronikindustrie geeignet
  • Der hochwertige Edelstahl bietet eine hohe Zähigkeit und eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit gegenüber einer Vielzahl von atmosphärischen Umgebungen und vielen korrosiven Materialien

Merkmal:

  • Oberfläche: Mattiert
  • Spitzenbreite (A): 1,3mm
  • Spitzenbreite (B): 4,5mm
  • Ausführung Pinzettenspitze: Stumpf
  • Korrosionsbeständig: ja
  • Säurebeständigkeit: Sehr gut
  • ESD-geprüft: nein
  • VDE-geprüft: nein
  • Branchen: Industrie Elektronik Uhrenhersteller Juwelier
  • Magnetisch: Nicht magnetisierbar (80%)
  • Verhalten: Leitfähig
  • Mattiert
  • Geriffelt

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb