• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkstattwagen XL ToolCar 6

Artikel-Nr.: 914590 6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schubladen Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 50
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Schubladenauszug: Auszugsperre
  • Schubladen Einzelentriegelung: Einhand
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 50 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Schubladenauszug Auszugsperre
Schubladen Einzelentriegelung Einhand
Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G 20×20G
Schubladen Nutzfläche in G 20×20
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Serie ToolCar
Höhe 1.080 mm
Breite 820 mm
Tiefe 630 mm
Schubladen Nutzbreite 500 mm
Schubladen Nutztiefe 500 mm
Schubladen Nutzbreite in G 20
Schubladen Nutztiefe in G 20
Anzahl Schubladen 6
maximale Tragfähigkeit gesamt 600 kg
Gewicht 111 kg
Produktart Werkstattwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 914590 6
EAN / GTIN 4062406294847
Herstellernummer 914590 6

Beschreibung

Ausführung:

Der Werkstattwagen XL ToolCar mit Tiefe 600 mm, mit kratzfester, rutschhemmender und äußerst oberflächenschonender GARANT GridLine Matte. Einfacher Austausch der Ablage gegen andere Arbeitsplatten (z.B. Bambus) möglich. Wertfach / Seitenfach zentral verriegelbar zusammen mit Schubladen.
Wagenholme sind mit Stoßfängern aus LDPE verkleidet. Bei Kollision verhindern sie Beschädigung von empfindlichen Oberflächen und Werkstücken. Mit je 2 kugelgelagerten Bock- und Lenkrollen, ⌀ 200 mm, mit spurlosem TPU-Laufbelag, minimalem Rollwiderstand, geringen Fahrgeräuschen und Fadenschutz. Lenkrollen mit Feststeller für Rad und Drehkranz.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 75; 75; 75; 125; 200; 200

Lieferumfang:

Inklusive Unterteilungen:
je 75 mm Schublade 1 Schlitztrennleiste Nr. 951520 Gr. 75,
je 125 mm Schublade 1 Schlitztrennleiste Nr. 951520 Gr. 125.

Lackierung:

Zweifarbig pulverbeschichtet, silber kombiniert mit anthrazit RAL 7016.

Hinweis:

Für Schubladen Höhe 200 mm passen nun auch Schlitztrennleisten Nr. 951520 Gr. 200, ebenso Randleisten Nr. 951570 Gr. 200 und Steck-Trennwände Nr. 951741951821 je in Gr. 200.
Weiteres Zubehör und Einteilungsmaterial finden Sie in Gruppe 95.
Passendes Einteilungsmaterial:
Schlitz-Randleisten Nr. 951570 Gr. 75; Gr. 125 und Gr. 200;
Schlitztrennleisten Nr. 951520 Gr. 75; Gr. 125 und Gr. 200;
Steck-Trennwände Nr. 951721951821 Gr. 75; Nr. 951731951821 Gr. 125 und Nr. 951741951821 Gr. 200.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb