• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkstattwagen ToolCar mit ComfortClose 5

Artikel-Nr.: 914524 5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schubladen Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 30
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Schubladenauszug: Auszugsperre
  • Schubladen Einzelentriegelung: Einhand
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 30 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Schubladenauszug Auszugsperre
Schubladen Einzelentriegelung Einhand
Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G 20×16G
Schubladen Nutzfläche in G 20×16
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Serie ToolCar; Werkstattwagen ToolCar
Höhe 1.000 mm
Breite 800 mm
Tiefe 500 mm
Schubladen Nutzbreite 500 mm
Schubladen Nutztiefe 400 mm
Schubladen Nutzbreite in G 20
Schubladen Nutztiefe in G 16
Anzahl Schubladen 5
Gewicht 74,4 kg
Produktart Werkstattwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 914524 5
EAN / GTIN 4045197892133
Herstellernummer 914524 5

Beschreibung

Ausführung:

Der Werkstattwagen ToolCar mit kratzfester, rutschhemmender und äußerst oberflächenschonender GARANT GridLine Matte. Einfacher Austausch der Ablage gegen andere Arbeitsplatten (z.B. Bambus) oder gegen eine Bambusarbeitsplatte mit Schraubstock. Wertfach / Seitenfach zentral verriegelbar zusammen mit Schubladen. Schubladenfronten und Wagenholme sind mit Stoßfängern aus LDPE verkleidet. Bei Kollision verhindern sie Beschädigung von empfindlichen Oberflächen und Werkstücken.
GARANT ComfortClose. Schubladen mit Selbsteinzug und Dämpfung.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe: 75; 75; 200; 200; 200 mm

Lieferumfang:

Inklusive Unterteilungen:
je 75 mm Schublade 1 Schlitztrennleiste Nr. 951510 Gr. 75,
je 125 mm Schublade 1 Schlitztrennleiste Nr. 951510 Gr. 125.

Lackierung:

Zweifarbig pulverbeschichtet, silber kombiniert mit anthrazit RAL 7016.

Hinweis:

Für Schubladen Höhe 200 mm passen nun auch Schlitztrennleisten Nr. 951510 Gr. 200, ebenso Randleisten Nr. 951560 Gr. 200 und Steck-Trennwände Nr. 951741951821 je in Gr. 200.
Weiteres Zubehör und Einteilungsmaterial finden Sie in Gruppe 95.
Passendes Einteilungsmaterial:
Schlitz-Randleisten Nr. 951560 Gr. 75 und Gr. 200;
Schlitztrennleisten Nr. 951510 Gr. 75 und Gr. 200;
Steck-Trennwände Breite Nr. 951721951821 Gr. 75 und Nr. 951741951821 Gr. 200.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb