{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schließung Art | Hülse für Stiftzylinderschloss | |
für Betriebseinrichtung ab Baujahr | April 2006 | |
für Betriebseinrichtung bis Baujahr | Mitte 2008 | |
Material Hülse | Messing | |
passend für | Rollladenschränke | |
Schließzunge Länge | 31 mm | |
Form Schließzunge | Haken | |
Hakenlänge | 59 mm | |
Lieferumfang | komplett mit Schließhaken und Feder | |
Montagematerial im Lieferumfang enthalten | ja | |
Steckmontage des Steckeinsatzes direkt möglich | ja | |
Aussparung für Schließzylinderform | ja | |
Steckeinsatz Wechsel möglich | ja | |
Einbau von HO-Schließanlagen Steckeinsatz möglich | ja | |
Lieferung ohne Steckeinsatz | ja | |
Produktart | Schlosshülse |
Artikelnummer | 914212 | |
EAN / GTIN | 4045197574244 | |
Herstellernummer | 192.503 NEU |