• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Blechknabber ∙ Länge: 185 mm

Artikel-Nr.: 9036N-1
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
Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9036N-1
EAN / GTIN 4000896209668
Herstellernummer 9036N-1
L-Nummer L60140 4334

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Für Schnitte mit kleinen Radien (min. 4,5 mm).
Auch für Kunststoffschnitte geeignet
  • Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung über Drehregler auf Griffrücken
  • Schneidleistung: Stahl 1,2 mm / Aluminium 1,6 mm
  • Schnittbreite: 4,5 mm
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
  • Betriebsdruck (bar): 6.3
  • Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 87 db(A) Lp W
  • Vibrationsbeschleunigung: 1.90 m/s2
  • Leistung Watt: 370 Watt
  • Kälteisolierender Griff
  • Abmessungen / Länge: 185 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 1 kg
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 80 dB(A) Lp A
  • Umdrehungen/Minute: 2600
  • Luftbedarf [l/min]: 104 l/min (1.7 l/sec)

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb