• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüsseleinsatz ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil ∙ SW 2532

Artikel-Nr.: 900AZ-25/32
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 900AZ-25/32
EAN / GTIN 4000896043675
Herstellernummer 900AZ-25/32
L-Nummer L60140 4623

Beschreibung

Beschreibung:

  • Amerikanische Maße
  • Mit Rändelung
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: ∙ 2532
  • Abmessungen / Länge: 38 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 27.8 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 24 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.08 kg
  • Für Handbetätigung

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb