• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Feuerwehrstiefel (Form C) EURO PROOF GTX F2A, Größe 37

Artikel-Nr.: 89221-37
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: F2A
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse F2A
Material Zehenschutzkappe Stahl
EU-Schuhgröße 37
Produktart Sicherheitsstiefel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 89221-37
EAN / GTIN 4030839374542
Herstellernummer 89221-37

Beschreibung

Beschreibung:

  • Rindleder - feuerresistent
  • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
  • Geschlossene, gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle
  • Antistatische Softvlies-Brandsohle
  • Stahlzwischensohle
  • Grobstollige GUMMI/PU Sohle POWER mit Steilfrontabsatz
  • Abriebfester Spitzenschutz
  • Stahlkappe
  • DIN EN 15090 F2A (TYP 2) CI/HI3/HRO/SRC, Form C
  • Weiches Knöchelpolster
  • Nähte und Senkel aus hitzebeständigem Nomex® Garn
  • Kombination: Schnürung und Reißverschluss

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb