• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Feuerwehrschlupfstiefel (Form D) MASTER F2A, Größe 46

Artikel-Nr.: 89201-46
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: F2A
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse F2A
Material Zehenschutzkappe Stahl
EU-Schuhgröße 46
Produktart Sicherheitsstiefel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 89201-46
EAN / GTIN 4030839374504
Herstellernummer 89201-46
L-Nummer L00790 5846

Beschreibung

Beschreibung:

  • Rindleder - feuerresistent
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Ganzflächige Einlegesohle
  • Antistatische Softvlies-Brandsohle
  • Stahlzwischensohle
  • Grobstollige GUMMI Sohle STEINAU
  • Stahlkappe
  • DIN EN 15090 F2A (TYP 2) HI3/HRO/SRC, Form D
  • Weiches Knöchelpolster
  • Nähte aus hitzebeständigem Nomex® Garn

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb